DISANO - Luminaria estanca 843 ERMETICA LED 34W CLD CELL ANODIZADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15208000
Ref.Sonepar
626030
EAN
8012952144352
Luminaria estanca 843 ERMETICA LED 34W CLD CELL anodizado. Cuerpo de acero estampado. Óptica: dark light alveolar de doble parábola, longitudinal y transversal de aluminio satinado anodizado, espesor de 2 micrones, de baja luminancia. Difusor: vidrio de protección templado, espesor 4mm. Barnizado: con polvo poliéster color blanco, estabilizado a los rayos UV para ambientes asépticos. Marco de color aluminio anodizado. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G5. Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido de una sección de 0,50mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según la norma CEI 20-20. Bornera 2P+T con sección máxima admitida del conductor 2,5mm². Equipamiento: fusible de protección de 6,3 A. Incluye marco y guarnición. Normativa: fabricados en conformidad a las vigentes normas EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. La autonomía es de 60 minutos.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


