DISANO - Luminaria estanca 921 HYDRO T8 FL 1x58 CEL-F gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - sí
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16453200
Ref.Sonepar
90638
EAN
8012952047981
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5200...0 lm
Anchura:
92 mm
Altura/profundidad:
99 mm
Longitud:
1600 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


