DISANO - Luminaria estanca 921 HYDRO T8 FL 2x18 CEL-F gris - 16453300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para configuración de línea de iluminación - sí
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - G13
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16453300
Ref.Sonepar
151356
EAN
8012952047998
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1350...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
152 mm
Altura/profundidad:
104 mm
Longitud:
690 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


