DISANO - Luminaria estanca 927 ECHO ATEX LED 65W CLD gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16479800
Ref.Sonepar
858531
EAN
8012952176612
Luminaria estanca 927 ECHO ATEX LED 65W CLD gris. Cuerpo: estampado por inyección, de policarbonato gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores. Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su interior para un mayor control luminoso, auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficacia luminosa. Reflector: de acero cincado barnizado previamente al horno con resina poliéster estabilizado a los rayos UV. Dotación: equipada con prensaestopas. Vida 80. 000h al 80% L80B20Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471. Protección contra explosiones: II 3G Ex nA op is IIC T4 IP65 Gc. Zona peligrosa permitida: Zona 2. Temperatura ambiente permitida: -20 °C ÷ + 40 °C. Grado de protección: IP66. Instalación: techo - suspensión. Resistencia mecánica de la carcasa: IK08. Normas de referencia: EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-28.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


