DISANO - Luminaria estanca 927 ECHO LED 19W CLD CELL gris - 16470100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para configuración de línea de iluminación - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16470100
Ref.Sonepar
179109
EAN
8012952128017
Montaje en pared:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Con ranuras de aire:
no
Eficacia luminosa:
162.22...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2920...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
92 mm
Altura/profundidad:
97 mm
Longitud:
1300 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


