DISANO - Luminaria estanca 927 ECHO LED 21W CLD CELL gris 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
436 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
16470339
Ref.Sonepar
881541
EAN
8012952131048
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
21 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2887...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Longitud:
690 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


