DISANO - Luminaria estanca 927 ECHO LED 24W CLD CELL-E gris - 16470307
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para configuración de línea de iluminación - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16470307
Ref.Sonepar
352154
EAN
8012952128123
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3090...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
152 mm
Altura/profundidad:
102 mm
Longitud:
690 mm


