DISANO - Luminaria estanca 927 ECHO LED 24W CLD CELL gris 6500K - 1647020083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1647020083
Ref.Sonepar
352152
EAN
8012952130911
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Potencia máxima del sistema:
24 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4030...0 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
92 mm
Altura/profundidad:
97 mm
Longitud:
1600 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


