DISANO - Luminaria estanca 927 ECHO LED 32W CLD gris 6500K - 1647040083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1647040083
Ref.Sonepar
478680
EAN
8012952130881
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
38 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5585...0 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Longitud:
1300 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


