DISANO - Luminaria estanca 927 ECHO LED 53W CLD CELL-E gris 6500K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1647050783
Ref.Sonepar
478686
EAN
8012952131147
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
8060...0 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Anchura:
152 mm
Altura/profundidad:
102 mm
Longitud:
1600 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


