DISANO - Luminaria estanca 971 OTTIMA LED 39W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16477100
Ref.Sonepar
478692
EAN
8012952157123
Luminaria de techo 971 Ottima Led 37W CLD Cell gris, con cuerpo moldeado por inyección de policarbonato gris, irrompible y estabilizado contra los rayos UV, de alta resistencia mecánica gracias a la estructura reforzada con nervios internos. El difusor moldeado por inyección en policarbonato transparente con rayado y satinado para una mayor difusión luminosa, auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, acabado exterior liso para facilitar la limpieza necesaria para lograr la máxima eficiencia luminosa. Cierre de encastre y con tornillos de seguridad en acero inoxidable. El reflector es de acero cincado barnizado previamente blanco al horno con resina poliéster, estabilizado contra los rayos UV. Se fija al cuerpo con conexión rápida mediante un dispositivo que se obtiene directamente en el cuerpo. Fijación al techo y de suspensión de acero inoxidable.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


