DISANO - Luminaria estanca 972 HYDRO STYLE LED 47W CLD CELL TRASP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16479100
Ref.Sonepar
860736
EAN
8012952166934
Pantalla estanca 972 Hydro Style LED 47W CLD CELL TRASP, ideal en entornos con presencia de sustancias, gases y vapores químicos, como depósitos para el almacenamiento, industrias químicas, alimentarias o áreas exteriores cubiertas (granjas). De hecho, en estos casos, está previsto un cuerpo y una pantalla transparente compuesta por un material especial, capaz de resistir a los agentes químicos (amoniaco, productos alcalinos, detergentes jabonosos, alcohol y gasóleo - ver cuadro). Hecho de copoliéster de alta transmisión de luz. Factor de potencia ?0,95. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20). La luminaria cumple con los requisitos previstos por los consorcios IFS y BRC, Directiva APPCC sobre análisis de peligros y puntos de control críticos
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


