DISANO - Luminaria estanca 977 FORMA HE LED 90W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16247200
Ref.Sonepar
1153920
EAN
8012952166064
Pantalla estanca 977 FORMA HE LED 90W CLD CELL gris, con cuerpo de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Con bastidor de acero estampado, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Ópticas: lenticulares en PMMA de alto rendimiento resistentes a las altas temperaturas y a los rayos UV con diversas distribuciones fotométricas. El difusor es de vidrio templado, espesor de 5 mm, resistente a los choques. Con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina. junta de goma silicona. Prensaestopa de latón niquelado M20 Ø 1/2 pulgada gas (cable Ø mín 9 y Ø máx 12). Sistema de cierre de acero inoxidable. De serie argolla con el perno roscado. Está fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


