DISANO - Luminaria estanca 988 FORMA HT LED 64W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16248600
Ref.Sonepar
352146
EAN
8012952161915
Pantalla estanca 988 Forma HT Led de 64W CLD CELL gris, con cuerpo de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Dispone de bastidor de acero estampado, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. El difusor es de vidrio templado, con espesor de 5 mm, resistente a los choques. De serie argolla con el perno roscado. Está fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21. Grado de protección IP65IK08 según las EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO