DISANO - Luminaria estanca 991 STEEL AC+POL FL 2x54 CELLF-E gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16227209
Ref.Sonepar
873315
EAN
8012952103076
Luminaria estanca 991 STEEL AC+POL FL 2x54 CELLF-E gris. Cuerpo de acero estampado, embutidos en una única pieza de alta resistencia mecánica. Ganchos de acero inoxidable. Reflector de aluminio especular anodizado, espesor 2 micrones, de excepcionales dimensiones transversales para un alto rendimiento. Difusor de policarbonato, irrompible y autoextinguible V2, no tolera la agresión de aceites minerales. Barnizado: con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13. Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20. Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida, 2,5mm². Equipamiento: fusible de protección de 6. 3 A. Junta de material ecológico de poliuretano expanso. Prensaestopa de nylon FV diámetro 1/2 pulgadas. Incluye abrazaderas de fijación a techo. Han obtenido la certificación de seguridad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


