DISANO - Luminaria exterior 1208 BOX MAX 28 S grafito - 43160100

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria exterior 1208 BOX MAX 28 S grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

43160100

Ref.Sonepar

984251

EAN

8012952214772

Luminaria exterior 1208 BOX MAX 28 S grafito. Cuerpo de nilón. Con rejilla lineal horizontal. Marco de aluminio inyectado. Difusor de plexiglás. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso, casquillo G23. De cerámica, casquillo E14. Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según la norma CEI 20-20. Bornera 2P con sección máxima admitida del conductor 2,5mm². con grado de protección IP54IK08 según la norma EN 60529 y certificado por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ) y ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Clase de aislamiento doble.