DISANO - Luminaria exterior 1230 FARO MAX 75 S grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Tipo de lámpara - Lámpara halógena HV
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51000300
Ref.Sonepar
421423
EAN
8012952024081
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Tipo de lámpara:
Lámpara halógena HV
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
180 mm
Altura/profundidad:
1100 mm
Longitud:
180 mm
Diámetro:
250 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


