DISANO - Luminaria exterior 1232 FARO LED 13W CLD grafito - 51000600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51000600
Ref.Sonepar
897103
EAN
8012952177602
Luminaria exterior 1232 FARO LED 13W CLD grafito. Cuerpo: de aluminio extruido, de sección cilíndrica ø180. Difusor: de policarbonato, transparente irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV. Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP65IK10 según la normativa EN 60529. Equipamiento: Con válvula de recirculación del aire. Con base-clavija para una instalación rápida Duración: 50000h (L80B20) ( de -30° a +50°C - Tj=25°C).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


