DISANO - Luminaria exterior 1232 FARO MAX 75 S grafito - 51020300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51020300
Ref.Sonepar
478847
EAN
8012952024227
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Otros
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...250 V
Tipo de balasto:
No requerido
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
180 mm
Altura/profundidad:
520 mm
Longitud:
180 mm
Diámetro:
250 mm


