DISANO - Luminaria exterior 1233 FARO MAX 75 S gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51030400
Ref.Sonepar
197975
EAN
8012952113839
Luminaria exterior 1233 FARO MAX 75 S gris 9007. Cuerpo de aluminio extruido, de sección cilíndrica diámetro 180. Difusor de policarbonato, opal irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso (FLC) casquillo 2G11. De cerámica y contactos plateados. Casquillo E27. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50mm² (FLC) y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20 o cable con terminal con puntas de latón estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza fibra de vidrio, secc. 1,0mm². Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida 4mm². Equipo: con base y pernos de anclaje para enterrar. Con base-clavija para una instalación rápida y con válvula de recirculación del aire. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Óptica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 3 (UNI10819)
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


