DISANO - Luminaria exterior 1234 FARO MAX 75 S gris 9007

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51040400

Ref.Sonepar

352442

EAN

8012952113655

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Plata

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK10

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Altura/profundidad:

390 mm

Diámetro exterior:

180 mm

Luminaria exterior 1234 FARO MAX 75 S gris 9007. Cuerpo de aluminio extruido, de sección cilíndrica diámetro 180. Difusor de policarbonato, opal irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso (FLC) casquillo 2G11. De cerámica y contactos plateados. Casquillo E27. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50mm² (FLC) y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normativas CEI 20-20 o cable con terminal con puntas de latón estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza fibra de vidrio, secc. 1,0mm². Bornera 2P+T con máxima sección de conductores admitida 4mm². Normativa: fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP43IK10 según la normativa EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO