DISANO - Luminaria exterior 1238 FARO LED 9W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Lámpara de pedestal
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51060000
Ref.Sonepar
219094
EAN
8012952123722
Tipo de luminaria:
Lámpara de pedestal
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Altura/profundidad:
570 mm
Diámetro:
180 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


