DISANO - Luminaria exterior 1531 FARO 2 LED 8W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51006000
Ref.Sonepar
208363
EAN
8012952084207
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Otros
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
II
Altura/profundidad:
900 mm
Diámetro:
100 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


