DISANO - Luminaria exterior 1607 BOX 1 LED 4,5W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43173500
Ref.Sonepar
352435
EAN
8012952094770
Luminaria exterior 1607 BOX 1 LED 4,5W CLD CELL gris. Cuerpo: rectangular de nylon FV, color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV (parte para empotrar a la pared). Difusor de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los golpes Versión con 1 tiras de 12 LED. Alimentador 116mA - 50/60Hz integrado. grado de protección según la normativa EN 60529.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO