DISANO - Luminaria exterior 1609 BOX 1-LED 4,5W CLD CELL inox - 43177000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43177000
Ref.Sonepar
352437
EAN
8012952050004
Luminaria exterior 1609 BOX 1-LED 4,5W CLD CELL inoxidable. Cuerpo: rectangular de nylon FV, color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV (parte para empotrar a la pared). Marco de acero inoxidable AISI 316, ideal también en zonas cercanas al mar. Difusor de vidrio templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los golpes Versión con 1 tiras de 12 LED. Alimentador 116mA - 50/60Hz integrado. grado de protección según la normativa EN 60529.