DISANO - Luminaria exterior 1626 BOX 2 MAX 40 S gris

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria exterior 1626 BOX 2 MAX 40 S gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

43164000

Ref.Sonepar

352434

EAN

8012952635294

Luminaria exterior 1626 BOX 2 MAX 40 S gris. Cuerpo: cuadrado de nylon FV, color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UVMarco de ASA, estabilizado a los rayos UV, color gris RAL 7045. Difusor de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Reflector de policarbonato muy blanco, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Portalámparas de policarbonato y contactos de bronce fosforosocableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50mm². Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5mm². Equipamiento: guarnición de hermeticidad de goma. Con placa para cableado de policarbonato. Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. De clase de aislamiento doble.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO