DISANO - Luminaria exterior 1768 SICURA LED 54W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41424400
Ref.Sonepar
303528
EAN
8012952122060
Luminaria exterior 1768 SICURA LED 54W CLD CELL gris. Los rendimientos excelentes de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia luminosa se acompañan con una duración larga de 60.000 horas, con material es que incorporan protección IP66 para instalaciones en el exterior. Un producto completo para realizar de la mejor manera todos los deseos del diseñador de iluminación. Cuerpo: marco de aluminio grafito con cabezales de aluminio fundido a presión. Difusor: cristal templado de 8mm de espesor, resistente a los choques térmicos, a los golpes. Ópticas: con sistema de ópticas combinadas realizadas en PMMA de alto rendimiento, resistentes a las altas temperaturas y a los rayos UV. Recuperadores de flujo de policarbonato. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Equipamiento: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea. Ta-30 +40°C. Factor de potencia: ?0,9. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


