DISANO - Luminaria exterior 1796 FARO 5 LED 5W CLD CELL grafito RAL7021 3000K - 51062039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51062039
Ref.Sonepar
624635
EAN
8012952159417
Luminaria de suelo 1796 Faro 5 Led 5W CLD Cell grafito de 3000K, con cuerpo de aluminio extruido, de sección cilíndrica Ø 180. El difusor es de policarbonato, transparente irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pre tratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.