DISANO - Luminaria exterior 1797 FARO 5 LED 7W CLD CELL grafito 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51063039
Ref.Sonepar
984811
EAN
8012952167924
Faro 5 LED 8W CLD CELL grafito 3000K, con. Cuerpo de aluminio extruido, de sección cilíndrica diámetro 180. El. Difusor es de policarbonato, transparente irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Está fabricado conforme a la normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP65IK10 según la normativa EN 60529. Con válvula de recirculación del aire. Con base-clavija para una instalación rápida Duración 80%: 50000h (L80B20) ( de -30° a +50° C - Tj=25°C).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


