DISANO - Luminaria exterior 1798 FARO 4 LED tall 9W CLD CELL grafito RAL7021 - 51102500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51102500
Ref.Sonepar
352446
EAN
8012952087727
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP64
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Altura/profundidad:
520 mm
Diámetro:
180 mm


