DISANO - Luminaria exterior 1838 SICURA LED 43W CLD CELL gris - 41428100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41428100
Ref.Sonepar
352397
EAN
8012952122145
Luminaria exterior 1838 SICURA LED 43W CLD CELL gris. Sicura es un proyector lineal, con. Cuerpo de aluminio, desarrollado para acentuar la arquitectura en proyectos lumínicos, garantizando una luz uniforme y de alto rendimiento. Es ideal tanto para aplicaciones de exterior como de interior, ya que proporcionan un alto grado de protección IP67. Sicura se ofrecen una amplia gama de ópticas y diferentes opciones de montaje. Cuerpo de aluminio extruido y. Cuerpo para empotrar y tira continua. Difusor: cristal templado satinado de 8mm de espesor, resistente a los choques térmicos, y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotacion: con cable para la conexion a la linea eléctrica Bajo pedido: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea. Factor de potencia >0,9. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento Temperatura ambiente -30°+ 40°C
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


