DISANO - Luminaria exterior 3142 CAMPANA LED 75W CLD CELL grafito RAL7021 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32678500
Ref.Sonepar
1048920
EAN
8012952089813
Luminaria exterior 3142 CAMPANA LED 75W CLD CELL grafito blanco. Cuerpo/marco de aluminio inyectado fundido a presión con gancho de cierre. Ópticas de policarbonato V0 metalizado de alto rendimiento, micro-prismatización satinada para reducir el efecto de deslumbramiento directo. Difusor: vidrio templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1/2001). Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Reflector de color blanco cerámico. Equipamiento: dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Seccionador de serie. Ta-30+ 40 ° C la vida 80%: 80.000h (L80B20). grado de protección según la normativa EN 60529.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


