DISANO - Luminaria industrial 1783 ASTRO HE LED 195W 30° CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32001400
Ref.Sonepar
582710
EAN
8012952158434
Proyector 1783 Astro HE Led 195W 30° CLD Cell grafito, que trabaja en los modos surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227. Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO