DISANO - Luminaria industrial 1785 ASTRO LED 381W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33005600
Ref.Sonepar
352340
EAN
8012952128703
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
380...380 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
48000...0 lm
Altura/profundidad:
160 mm
Diámetro exterior:
524 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


