DISANO - Luminaria industrial 1787 ASTRO LED 202W CLD CELL-D grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 48
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33007200
Ref.Sonepar
259209
EAN
8012952119312
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
48
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
2.1...2.1 W
Altura/profundidad:
160 mm
Diámetro exterior:
512 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


