DISANO - Luminaria industrial 1787 ASTRO LED 235W CLD CELL-D gris

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sensor de movimiento - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 72

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33007100

Ref.Sonepar

352342

EAN

8012952119329

Con sensor de movimiento:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

72

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Plata

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

31360...0 lm

Altura/profundidad:

160 mm

Resistencia al fuego “D”:

no

Proyector ASTRO LED 1787 asimétrico 50º LED 32x1080lm color plata arenado. Alumbrado de gran calidad estética, ahorro energético y larga duración de la instalación: para obtener el máximo de las nuevas tecnologías de iluminación se precisan los requisitos técnicos y la fiabilidad de luminarias punteras, como las que diseña Disano, una empresa con más de cincuenta años de experiencia en el sector luminotécnico. Astro nace precisamente partiendo de estos criterios. Un diseño sencillo y lineal se une a una tecnología sofisticada para ofrecer prestaciones técnicas excepcionales: Astro se ha diseñado precisamente para aprovechar de la mejor manera las potencialidades de los nuevos LED de alta potencia. La calidad de los materiales seleccionados y la alta fiabilidad de la luminaria hacen que vuestra inversión sea absolutamente segura, con la garantía como siempre de Disano. Existe la posibilidad en la versión de LED de elegir la corriente de pilotaje de los LEDs que permite disponer siempre de la potencia apropiada para cada condición de diseño específica Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta. Difusor: cristal templado y transparente de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). Ópticas: en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V Barnizado: en polvo con resina de base poliéster, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO