DISANO - Luminaria industrial 1789 ASTRO LED 235W CLD CELL-D grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33009500
Ref.Sonepar
158091
EAN
8012952119473
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Material del reflector:
Vidrio
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
29000...0 lm
Altura/profundidad:
100 mm
Diámetro exterior:
512 mm
Con cubierta protectora:
sí
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


