DISANO - Luminaria industrial 2783 ASTRO LED 142W CLD CELL-E grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33027107
Ref.Sonepar
583476
EAN
8012952167870
Luminaria 2783 Astro LED 139W CLD CELL-E grafito, que mejora la calidad del entorno de trabajo, aumenta la seguridad y respalda la productividad de la empresa. Un resultado que puede obtenerse con productos de alta calidad, como Astro LED de Disano. Diseñado para lograr el máximo resultado, tanto en los nuevos sistemas como en el relamping, Astro LED es un proyector con alma industrial, utilizado con éxito también en instalaciones deportivas y áreas comerciales. Astro es apreciado principalmente por la calidad de la luz, con una altísima reproducción del color, importante para los procesamientos industriales de precisión y no tan solo, con un bajísimo parpadeo (low flicker) para proteger la seguridad y la salud de quien trabaja. El sustancial ahorro de energía, en comparación con un sistema de iluminación antiguo, permite un rápido retorno de la inversión y la ventaja económica se ve incrementada por la larga vida útil de la instalación. En la versión de suspensión, Astro LED se caracteriza por una vida útil che alcanza las 50.000 horas. Un resultado garantizado por las fuentes Led y la calidad de los materiales de fabricación, con un tratamiento anticorrosión. Existe la posibilidad en la versión de LED de elegir la corriente de pilotaje de los LEDs que permite disponer siempre de la potencia apropiada para cada condición de diseño específica.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


