DISANO - Luminaria industrial 2784 ASTRO LED 112W CLD CELL-E grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33017807
Ref.Sonepar
583460
EAN
8012952163018
Luminaria 2784 Astro Led de 109W CLD CELL-E, diseñada para lograr el máximo resultado, tanto en los nuevos sistemas como en el relamping, Astro Led de es un proyector con alma industrial, utilizado con éxito también en instalaciones deportivas y áreas comerciales. Astro es apreciado principalmente por la calidad de la luz, con una altísima reproducción del color, importante para los procesamientos industriales de precisión y no tan solo, con un bajísimo parpadeo (low flicker) para proteger la seguridad y la salud de quien trabaja. El sustancial ahorro de energía, en comparación con un sistema de iluminación antiguo, permite un rápido retorno de la inversión y la ventaja económica se ve incrementada por la larga vida útil de la instalación. En la versión de suspensión, Astro Led de se caracteriza por una vida útil che alcanza las 50.000 horas. Un resultado garantizado por las fuentes Led y la calidad de los materiales de fabricación, con un tratamiento anticorrosión. En el caso de exceso de temperatura debida a condiciones medioambientales anómalas, reduce el flujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio, garantizando el funcionamiento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


