DISANO - Luminaria industrial 2784 ASTRO LED HP 261W CLD CELL-E grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33014807
Ref.Sonepar
582868
EAN
8012952159318
Proyector 2784 Astro Led HP 270W CLD Cell-E grafito, que trabaja en los modos surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Equipamiento: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea. Válvula anti condensación para la recirculación del aire.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO