DISANO - Luminaria industrial 2790 ASTRO LED HE 195W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33014900
Ref.Sonepar
582869
EAN
8012952159325
Proyector 2790 Astro Led HE 199W CLD Cell grafito, que trabaja en los modos surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Equipamiento: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea. Válvula anti condensación para la recirculación del aire.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO