DISANO - Luminaria industrial 921 ECHO MAX 24W CLD S gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16453203
Ref.Sonepar
1001434
EAN
8012952159615
Luminaria industrial 921 ECHO MAX 24W CLD S gris, con cuerpo de estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores. Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte interior para un mayor control luminoso, auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficiencia luminosa. Normativas: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP66IK08 según las normas EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Supera la prueba del hilo incandescente para 850°C. De serie equipada con portalámparas, casquillo G13, preparada para la instalación directa de lámparas LED 230Vac.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


