DISANO - Luminaria industrial 963 HYDRO LED 56W CLD gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16476600
Ref.Sonepar
973026
EAN
8012952173109
Luminaria industrial 963 HYDRO LED 56W CLD gris, que se caracteriza por su línea moderna, que se integra muy bien en cualquier tipo de loca. Cuerpo estampado por inyección, policarbonato gris, irrompible, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores. Difusor: moldeado por inyección de policarbonato con rayas internas para un control de la luz mayor, auto extinguible V2, estabilizado contra los rayos UV, acabado externo liso para facilitar la limpieza necesaria al fin de tener la eficiencia luminosa máxima. Cierre por encastre y con tornillos de seguridad de acero inoxidable. Reflector: de acero cincado barnizado previamente blanco al horno con resina poliéster, estabilizado contra los rayos UV. Se fija al cuerpo con conexión rápida mediante un dispositivo que se obtiene directamente en el cuerpo. Dimensiones: L 1260mm - 102 mm - 120 mm. Cableado cable rígido de 0,5 mm2 de sección, funda de PVC_HT resistente a 90 °C, según las normas EN 50525-2-31.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


