DISANO - Luminaria techo empotrable 833 CRETA LED 30W CLD-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1502400041
Ref.Sonepar
868542
EAN
8012952176209
Luminaria techo empotrable 833 CRETA LED 30W CLD-D-D blanco. Creta es la nueva luminaria de techo empotrada LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de iluminación, ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional. Luminaria de diseño fino con óptica lenticular ideal en entornos que necesitan una distribución luminosa controlada y el máximo confort visual (UGR<17). Cableado rápido, no es necesario abrir la luminaria, que se puede inserir fácilmente en el plafón y la escasa necesidad de mantenimiento. Luminaria de techo con driver externo, se puede alojar fácilmente en el falso techo. Cuerpo: en chapa de acero, apoyo directo sobre la perfilería. Marco: de aluminio. Ópticas: lentes secundarias en PMMA de alta transparencia y anti-amarilleo. Factor de deslumbramiento UGR<17 (en cualquier situación) - EN 12464. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50. 000h (L80B20). Factor de potencia 0,95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


