DISANO - Luminaria tubo tira LED MICRO LISET 130 25W 4K L1190 CLD S+L oxidado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201307268
Ref.Sonepar
955188
EAN
8016535123437
Tira MICRO LISET 130 25W 4K L1190 CLD SL oxidado, con estructura en perfil de aluminio anodizado con terminales de aluminio pintado para exterior, con conector estanco IP65. Difusor interno de PMMA opalino. Difusor externo en tubo de PMMA transparente estabilizado a los rayos UV, anti choque. Mantenimiento del flusso luminoso al 80% de 50.000h (L80B20).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO