DISANO - Luminaria vial 1202 POLAR MAX 160 S grafito

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Poste superior

  • Tipo de lámpara - Lámpara de halogenuro metálico

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42213400

Ref.Sonepar

159497

EAN

8012952022803

Método de montaje:

Poste superior

Tipo de lámpara:

Lámpara de halogenuro metálico

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio estructurado

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

no

Óptica regulable:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

60...60 mm

Luminaria vial 1202 POLAR MAX 160 S grafito. Cuerpo de aluminio inyectado. Sombrero de plancha de aluminio. Difusor de policarbonato irrompible y auto-extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Internamente con prismas longitudinales y microsatinado, para un mejor control del deslumbramiento y una mejor difusión de la luz. El acabado liso en su parte exterior facilita la limpieza para tener siempre la máxima eficiencia. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Portalámparas de policarbonato y contactos de bronce fosforoso (FLC). De cerámica y contactos plateados. Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento de silicona, sección 1,0mm². Bornera 2Pcon máxima sección admitida de conductor 2,5mm². Equipamiento: fusible de 6,3A. Prensaestopa de nylon FV diámetro 1/2 pulgada de gas. Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Clase de aislamiento II. Superficie de exposición al viento: 1210cm².

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO