DISANO - Luminaria vial 1205 POLAR LED 101W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42214100
Ref.Sonepar
478828
EAN
8012952128987
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Óptica regulable:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
12960...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Altura/profundidad:
428 mm
Diámetro:
503 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


