DISANO - Luminaria vial 1205 POLAR LED 101W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42214000
Ref.Sonepar
863491
EAN
8012952128970
Luminaria vial 1205 POLAR LED 101W CLD CELL gris 9007. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Sombrero de aluminio torneado. Difusor de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Liso y transparente tanto en su parte interior como exterior. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Equipamiento: Dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Pasador de cable de goma de diámetro 1/2" pulgadas de gas. Con conector estanco Montaje: en la columna diámetro 60mm o en el brazo. Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529. Clase de aislamiento II. Ta-20+ 40 ° C la vida 80%: >100.000h (L80B10). Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


