DISANO - Luminaria vial 1305 GLOBO ø400 plata arenado

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42563000

Ref.Sonepar

478834

EAN

8012952662337

Luminaria vial 1305 GLOBO diámetro 400 plata arenado. Globos de policarbonato irrompible y auto-extinguible V2, estable bajo el efecto de rayos UV, antiamarilleo, estampados por inyección por medio de un proceso de soplado. Se caracterizan por una óptima transparencia que permite la transmisión ideal del flujo luminoso. Normativa: fabricado en conformidad con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP65IK08 (bases+globos) según las normas EN 60529. Utilizar con la base accesorio 1330 y con laminar accesorio 1328 diámetro 400= máximo 70W - diámetro 500=máx 100W

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO