DISANO - Luminaria vial 1335 GLOBO LED 29W CLD CELL gris 9007 - 42560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42560000
Ref.Sonepar
352421
EAN
8012952094404
Luminaria vial 1335 GLOBO LED 29W CLD CELL gris 9007. Globos: en irrompible y autoextinguible V2 policarbonato, estabilizado frente a UV y anti-amarillento. Una excelente transparencia de penetración de la luz perfecta. La parte superior está recubierta de cumplir con los requisitos de la contaminación anti-iluminación. Base: en aluminio fundido a presión. Cono central: en aluminio negro recubierto para proteger contra la contaminación lumínica. Equipamiento: completo con enchufe y clavija para una instalación rápida. dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. grado de protección según la normativa EN 60529. Mantenimiento del flujo luminoso 80%: 50.000h (L80B20).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


